Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-304-E-06-V/4

  • ERIKS:14735508
  • Hersteller:6100031575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

533,83 €/ Stückexkl. MwSt

635,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-304-E-06-V/4
Grösse
304
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
925 mm
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
154.5 mm