Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-170-E-03-B/4

  • ERIKS:14735476
  • Hersteller:1020024454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

292,58 €/ Stückexkl. MwSt

348,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-170-E-03-B/4
Grösse
170
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
658 mm
Innendurchmesser
55.7 mm
Außendurchmesser
95 mm