Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-095-F-20-B/4

  • ERIKS:14735442
  • Hersteller:1020024360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

344,58 €/ Stückexkl. MwSt

410,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-095-F-20-B/4
Grösse
95
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
330 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
71 mm