Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-10-B/4

  • ERIKS:14735425
  • Hersteller:1020024286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,55 €/ Stückexkl. MwSt

119,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-085-E-10-B/4
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
70 mm