Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-085-E-03-B/4

  • ERIKS:14735420
  • Hersteller:1020024278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,21 €/ Stückexkl. MwSt

149,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-085-E-03-B/4
Grösse
85
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
70 mm