Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-075-F-03-B/4

  • ERIKS:14735419
  • Hersteller:1020024274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,07 €/ Stückexkl. MwSt

244,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-075-F-03-B/4
Grösse
75
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
118 mm
Innendurchmesser
33.5 mm
Außendurchmesser
71 mm