81,36 €/ Stückexkl. MwSt
96,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-075-E-05-B/4 |
Grösse | 75 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 118 mm |
Innendurchmesser | 33.5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |