Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-070-E-05-B/4-OBE

  • ERIKS:14735397
  • Hersteller:1020024225
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,97 €/ Stückexkl. MwSt

147,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-070-E-05-B/4-OBE
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
212.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm