Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-070-E-03-V/4-OBE

  • ERIKS:14735396
  • Hersteller:6100226562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,44 €/ Stückexkl. MwSt

164,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-070-E-03-V/4-OBE
Grösse
70
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
212.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm