Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SP-045-F-20-B/4

  • ERIKS:13916488
  • Hersteller:1020024210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

269,66 €/ Stückexkl. MwSt

320,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SP
Kennziffer
SP-045-F-20-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm