56,37 €/ Stückexkl. MwSt
67,08 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SP |
Kennziffer | SP-024-E-10-B/4 |
Grösse | 24 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 115 mm |
Innendurchmesser | 23.9 mm |
Außendurchmesser | 49.5 mm |