Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-120-F-03-B/4

  • ERIKS:14736696
  • Hersteller:1020024016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

491,27 €/ Stückexkl. MwSt

584,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-120-F-03-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
413 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm