Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SN-024-E-03-B/4

  • ERIKS:14736651
  • Hersteller:1020023966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,51 €/ Stückexkl. MwSt

186,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SN
Kennziffer
SN-024-E-03-B/4
Grösse
24
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
175 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm