Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SME-015-E-20-B/4

  • ERIKS:14464976
  • Hersteller:1020023945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,38 €/ Stückexkl. MwSt

32,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SME
Kennziffer
SME-015-E-20-B/4
Grösse
15
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
88.5 mm
Innendurchmesser
23.2 mm
Außendurchmesser
42 mm