229,29 €/ Stückexkl. MwSt
272,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-125-B-500-B |
Grösse | 125 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 500 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 373 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 82.5 mm |