Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-125-B-100-B

  • ERIKS:13915189
  • Hersteller:1020002623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,29 €/ Stückexkl. MwSt

272,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-125-B-100-B
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
373 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm