Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-090-B-25-B

  • ERIKS:13915181
  • Hersteller:1020002615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

306,96 €/ Stückexkl. MwSt

365,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-090-B-25-B
Grösse
90
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
257 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm