Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-045-W-60-B

  • ERIKS:14736606
  • Hersteller:1020002612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,33 €/ Stückexkl. MwSt

184,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-045-W-60-B
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
142 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83 mm