Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-045-B-500-B

  • ERIKS:14736560
  • Hersteller:1020002606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,93 €/ Stückexkl. MwSt

195,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-045-B-500-B
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
500 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
142 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
82.5 mm