Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-030-F-20-B/4

  • ERIKS:13915169
  • Hersteller:1020023850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,98 €/ Stückexkl. MwSt

157,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-030-F-20-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
249 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm