Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-W-200-B

  • ERIKS:14736482
  • Hersteller:1020004689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,76 €/ Stückexkl. MwSt

105,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-020-W-200-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm