78,98 €/ Stückexkl. MwSt
93,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SL |
Kennziffer | SL-020-B-40-B |
Grösse | 20 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 172 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |