Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-B-25-B

  • ERIKS:14736472
  • Hersteller:1020002563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,13 €/ Stückexkl. MwSt

108,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-020-B-25-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm