Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-020-B-10-B

  • ERIKS:14736470
  • Hersteller:1020002561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,49 €/ Stückexkl. MwSt

382,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-020-B-10-B
Grösse
20
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
172 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm