Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SL-005-W-40-B

  • ERIKS:14736438
  • Hersteller:1020002520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,79 €/ Stückexkl. MwSt

124,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SL
Kennziffer
SL-005-W-40-B
Grösse
5
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
40 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
86.5 mm
Innendurchmesser
22.7 mm
Außendurchmesser
41.5 mm