Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-58125-E

  • ERIKS:1055544
  • Hersteller:1910000912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,15 €/ Stückexkl. MwSt

53,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-58125-E
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
1.1/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
132 mm