Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SFC-3660-E

  • ERIKS:1054575
  • Hersteller:1910000990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,45 €/ Stückexkl. MwSt

36,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SFC/SFCT
Kennziffer
SFC-3660-E
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
60 µm
ß-Verhältnis
>2
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
190 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
98 mm