Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF6710

  • ERIKS:12089611
  • Hersteller:1020013525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,02 €/ Stückexkl. MwSt

20,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SF
Kennziffer
SF-6710
Grösse
67
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
168 mm
Außendurchmesser
128 mm