Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SF6511

  • ERIKS:12089592
  • Hersteller:1020013535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,14 €/ Stückexkl. MwSt

15,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SF
Kennziffer
SF-6511
Grösse
65
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
204 mm
Innendurchmesser
0 mm
Außendurchmesser
93.2 mm