29,41 €/ Stückexkl. MwSt
35,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SF |
Kennziffer | SF-6505 |
Grösse | 65 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 12 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Spin-On Filterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 147 mm |
Innendurchmesser | 0 mm |
Außendurchmesser | 93.2 mm |