Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-350-G-05-B/4

  • ERIKS:14044350
  • Hersteller:6100017001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

417,38 €/ Stückexkl. MwSt

496,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-350-G-05-B/4
Grösse
350
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
625.5 mm
Innendurchmesser
60.2 mm
Außendurchmesser
100 mm