Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-300-S-25-B/3

  • ERIKS:13658808
  • Hersteller:1020010127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

963,26 €/ Stückexkl. MwSt

1.146,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-300-S-25-B/3
Grösse
300
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
650 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm