Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-250-G-10-V/4

  • ERIKS:14044342
  • Hersteller:6100142626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

257,46 €/ Stückexkl. MwSt

306,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-250-G-10-V/4
Grösse
250
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
485 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm