163,53 €/ Stückexkl. MwSt
194,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-160-G-05-V/4 |
Grösse | 160 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 5 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 329 mm |
Innendurchmesser | 48.5 mm |
Außendurchmesser | 90.5 mm |