Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-160-B-100-B/2

  • ERIKS:14737245
  • Hersteller:1020001322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

376,82 €/ Stückexkl. MwSt

448,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-160-B-100-B/2
Grösse
160
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
351 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
76.5 mm