Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-H-10-B/4

  • ERIKS:14737240
  • Hersteller:1020023685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

360,57 €/ Stückexkl. MwSt

429,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-H-10-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm