Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-130-H-05-B/4

  • ERIKS:14745078
  • Hersteller:1020023682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

409,42 €/ Stückexkl. MwSt

487,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-130-H-05-B/4
Grösse
130
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
253 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm