Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-S-200-B/3

  • ERIKS:14737228
  • Hersteller:1020011995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

335,72 €/ Stückexkl. MwSt

399,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-S-200-B/3
Grösse
125
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm