Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-125-H-10-B/4-N

  • ERIKS:14737227
  • Hersteller:6100104149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

323,04 €/ Stückexkl. MwSt

384,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-125-H-10-B/4-N
Grösse
125
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm