Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-120-G-10-B/4

  • ERIKS:14735335
  • Hersteller:6100195306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,14 €/ Stückexkl. MwSt

148,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-120-G-10-B/4
Grösse
120
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
208.5 mm
Innendurchmesser
43.5 mm
Außendurchmesser
80 mm