Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-090-G-20-V/4

  • ERIKS:14737208
  • Hersteller:1020023631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,55 €/ Stückexkl. MwSt

116,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-090-G-20-V/4
Grösse
90
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
164 mm
Innendurchmesser
48.5 mm
Außendurchmesser
90.5 mm