141,95 €/ Stückexkl. MwSt
168,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-045-S-50-B-N |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 50 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 116 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |