153,51 €/ Stückexkl. MwSt
182,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-045-H-10-B/4 |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 116 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 69 mm |