79,11 €/ Stückexkl. MwSt
94,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-045-C-03-B/2 |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Polyesterfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 130 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |