Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-035-S-25-B/3

  • ERIKS:14737151
  • Hersteller:1020006077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,81 €/ Stückexkl. MwSt

137,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-035-S-25-B/3
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm