Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-H-05-B/4

  • ERIKS:14737118
  • Hersteller:1020023488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,21 €/ Stückexkl. MwSt

144,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-H-05-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm