Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-H-03-V/4

  • ERIKS:14737117
  • Hersteller:1020023486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,45 €/ Stückexkl. MwSt

176,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-H-03-V/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm