Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-C-03-V/2

  • ERIKS:14044285
  • Hersteller:1020006025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,93 €/ Stückexkl. MwSt

87,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-C-03-V/2
Grösse
30
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm