Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-026-G-10-V/4

  • ERIKS:14737104
  • Hersteller:1020023445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,14 €/ Stückexkl. MwSt

64,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-026-G-10-V/4
Grösse
26
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm