68,34 €/ Stückexkl. MwSt
81,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-026-G-03-V/4 |
Grösse | 26 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 210 mm |
Innendurchmesser | 25.7 mm |
Außendurchmesser | 56.5 mm |